Držalo noža za notranje struženje levo 63/11-160 mm

Št. art.: 320096 63/11-160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice − mera A (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-3
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala 63 mm
    Velikost ploščice 11
    Trn za rezkarje HSK-T
    Vrsta uporabe levi
    Standard vpenjalnega trna ISO 12164-3
    z notranjim hlajenjem da
    Previsna dolžina A 160 mm
    Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min 40 mm
    Osni zamik konic f 22 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 11T3..
    Nadomestni del S05
    Nastavitveni kot κ 107,5 stopinj
    Vrsta držala Votli konus
    Vrsta izdelka Držalo noža za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 320096 63/11-160
    EAN/GTIN 2050001714367
    Številka proizvajalca HA6.BDB.LQB.160

    Opis

    Opomba:

    Primerno visokotlačno šobo art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele art. 320610320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.
    Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico