Držalo noža za notranje struženje levo 63/12-180 mm

Št. art.: 320086 63/12-180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice − mera A (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-3
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala 63 mm
    Velikost ploščice 12
    Trn za rezkarje HSK-T
    Vrsta uporabe levi
    Standard vpenjalnega trna ISO 12164-3
    z notranjim hlajenjem da
    Previsna dolžina A 180 mm
    Uporabna dolžina LN 154 mm
    Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min 50 mm
    Osni zamik konic f 27 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 1204..
    Nadomestni del S01
    Nastavitveni kot κ 95 stopinj
    Vrsta držala Votli konus
    Vrsta izdelka Držalo noža za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 320086 63/12-180
    EAN/GTIN 2050001715289
    Številka proizvajalca HA6.BCC.LLC.180

    Opis

    Opomba:

    Primerno visokotlačno šobo art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele art. 320610320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.
    Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico