Držalo noža za notranje struženje levo 40/12-140 mm

Št. art.: 320086 40/12-140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice − mera A (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-3
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 40 mm
Velikost ploščice 12
Trn za rezkarje HSK-T
Vrsta uporabe levi
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 140 mm
Uporabna dolžina LN 120 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min 32 mm
Osni zamik konic f 17 mm
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 1204..
Nadomestni del S01
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Vrsta držala Votli konus
Vrsta izdelka Držalo noža za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 320086 40/12-140
EAN/GTIN 2050001714343
Številka proizvajalca HA4.BCC.LLA.140

Opis

Opomba:

Primerno visokotlačno šobo art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele art. 320610320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.
Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.