Držalo za zunanje struženje nevtralno, HSK-T, ⌀ držala / velikost ploščice − mera A: 6316-130HPmm

Št. art.: 320080 6316-130HP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice − mera A (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-3
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 63 mm
Trn za rezkarje HSK-T
Vrsta uporabe nevtralna
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 130 mm
primerna obračalna rezalna ploščica VB.. 1604..
Nadomestni del S07
Vrsta držala Votli konus
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 320080 6316-130HP
EAN/GTIN 2050002004771
Številka proizvajalca HA6.KVF.NVA.130-HP

Opis

Opomba:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.
Primerno visokotlačno šobo art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.