Držalo za zunanje struženje nevtralna, HSK-T, ⌀ držala / velikost ploščice − A-mera: 6315-130HPmm

Št. art.: 320075 6315-130HP
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice − A-mera (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-3
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 63 mm
Velikost ploščice 15
Trn za rezkarje HSK-T
Vrsta uporabe nevtralna
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-3
Notranje hlajenje da
Previsna dolžina A 130 mm
primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1506..
Rezervni del P06
Vrsta držala Votli konus
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 320075 6315-130HP
EAN/GTIN 2050001772572
Številka proizvajalca HA6.PDF.NNA.130-HP

Opis

Opomba:

Primerno visokotlačno šobo art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.
Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico