• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Vpenjalno držalo za struženje HSK-T, nevtralno, za obračalne rezalne ploščice DC.., ⌀ držala / velikost ploščice − A-mera: 6311-100HPmm

Št. art.: 320070 6311-100HP
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice − A-mera (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-3
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 63 mm
Trn za rezkarje HSK-T
Vrsta uporabe nevtralna
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-3
Notranje hlajenje da
Previsna dolžina A 100 mm
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 11T3..
Rezervni del S05
Vrsta držala Votli konus
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 320070 6311-100HP
EAN/GTIN 2050002004740
Številka proizvajalca HA6.KDB.NNA.100-HP

Opis

Opomba:

Primerno visokotlačno šobo art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.
Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.