DCM 230-115-25.4A-5D Telo svedra z držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3200691
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CHAMDRILL
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3200691
    EAN/GTIN 7291075102178
    Številka proizvajalca 3200691
    L-število L24040 340

    Opis

    Opis:

    Vstavljena vrtalna telesa, premer povezave na strani stroja (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC) 0,906″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 23,0, skupna dolžina (OAL) 7,92 ″, uporabna dolžina (LU) 4,53″

    Lastnosti:

    • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,26″
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 0,906″
    • Največji premer rezanja (DCX): 0,941″
    • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,906″
    • Decimalni ekvivalent: 0,906″
    • Premer prirobnice (DF): 1,26″
    • Funkcionalna dolžina (LF): 5,555″
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 23,0
    • Skupina dolžine: 5xD
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): IDI 230-SG
    • Skupna dolžina (OAL): 7,92″
    • Dolžina točke (PL): 0,165″
    • Štrleča dolžina (LPR): 5,72″
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
    • Dolžina vpenjala (LS): 2,2″
    • Uporabna dolžina (LU): 4,53″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico