DCM 080-024-12A-3D Sveder za obračalne rezalne ploščice, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3200636
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3200636
EAN/GTIN 7291075101331
Številka proizvajalca 3200636
L-število L24040 1172

Opis

Opis:

Modularna telesa vrtalnikov, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, rezalni premer (DC) 8 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 8,0, skupna dolžina (OAL) 80 mm, efektivna dolžina (LU) 24 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 16 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 8,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 8 mm
  • Premer snopa (DF) 16 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 33,54 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 8,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 080-SG
  • Skupna dolžina (OAL) 80 mm
  • Dolžina točke (PL) 1,46 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 35 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 24 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse