DCM 180-090-25.4A-5D Telo svedra z držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3200586
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3200586
EAN/GTIN 7291075102086
Številka proizvajalca 3200586
L-število L24040 291

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, premer povezave na strani stroja (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC) 0,709″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 18,0, skupna dolžina (OAL) 6,47 ″, uporabna dolžina (LU) 3,54″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,26″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,709″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,744″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,709″
  • Decimalni ekvivalent: 0,709″
  • Premer prirobnice (DF): 1,26″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4,371″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 18,0
  • Skupina dolžine: 5xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): IDI 180-SG
  • Skupna dolžina (OAL): 6,47″
  • Dolžina točke (PL): 0,129″
  • Štrleča dolžina (LPR): 4-1/2″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,97″
  • Uporabna dolžina (LU): 3,54″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.