DCM 115-057-16A-5D Telo svedra z držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3200548
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3200548
EAN/GTIN 7291075101546
Številka proizvajalca 3200548
L-število L24040 1123

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 11,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 11,0, skupna dolžina (OAL) 121 mm, efektivna dolžina (LU) 57 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 20 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 11,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 11,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 11,5 mm
  • Premer snopa (DF) 20 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 70,91 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 11,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 115-SG
  • Skupna dolžina (OAL) 121 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,09 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 73 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 57 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico