DCM 105-052-15.87A-5D Telo svedra z držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3200542
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CHAMDRILL
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3200542
    EAN/GTIN 7291075102048
    Številka proizvajalca 3200542
    L-število L24040 258

    Opis

    Opis:

    Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, premer rezanja (DC) 0,413″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 10,0, skupna dolžina (OAL) 4,53 ″, uporabna dolžina (LU) 2,06″

    Lastnosti:

    • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 0,79″
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 0,413″
    • Največji premer rezanja (DCX): 0,429″
    • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,413″
    • Decimalni ekvivalent: 0,413″
    • Premer prirobnice (DF): 0,79″
    • Funkcionalna dolžina (LF): 2,565″
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 10,0
    • Skupina dolžine: 5xD
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): IDI 105-SG
    • Skupna dolžina (OAL): 4,53″
    • Dolžina točke (PL): 0,075″
    • Štrleča dolžina (LPR): 2,64″
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
    • Dolžina vpenjala (LS): 1,89″
    • Uporabna dolžina (LU): 2,06″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico