{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala | 40 mm | |
Velikost ploščice | 16 | |
Trn za rezkarje | HSK-T | |
Vrsta uporabe | levi | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 55 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min | 50 mm | |
Osni zamik konic f | 27 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VB.. 1604.. | |
Nadomestni del | S07 | |
Celotna dolžina | 75 mm | |
Vrsta držala | Votli konus | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 320051 40/16HP | |
EAN/GTIN | 2050002039698 | |
Številka proizvajalca | HA4.KVF.LPA.055-HP |