DCM 160-080-19.05A-5D Telo svedra z držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3200486
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3200486
EAN/GTIN 7291075102024
Številka proizvajalca 3200486
L-število L24040 247

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, premer rezanja (DC) 0,63″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 16,0, skupna dolžina (OAL) 5,98 ″, uporabna dolžina (LU) 3,15″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 0,98″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,63″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,665″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,63″
  • Decimalni ekvivalent: 0,63″
  • Premer prirobnice (DF): 0,98″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,895″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 16,0
  • Skupina dolžine: 5xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): IDI 160-SG
  • Skupna dolžina (OAL): 5,98″
  • Dolžina točke (PL): 0,115″
  • Štrleča dolžina (LPR): 4,01″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,97″
  • Uporabna dolžina (LU): 3,15″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse