DCM 145-043-16A-3D Sveder za obračalne rezalne ploščice, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3200473
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija CHAMDRILL
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3200473
    EAN/GTIN 7291075101249
    Številka proizvajalca 3200473
    L-število L24040 1078

    Opis

    Opis:

    Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, rezalni premer (DC) 14,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 14,0, skupna dolžina (OAL) 112,8 mm, efektivna dolžina (LU) 43 mm

    Lastnosti:

    • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 20 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 14,5 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 14,9 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 14,5 mm
    • Premer snopa (DF) 20 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 62,16 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 14,0
    • Razpon L/D 3 x D
    • Rezalna plot height range (MIID) IDI 145-SG
    • Skupna dolžina (OAL) 112,8 mm
    • Dolžina točke (PL) 2,64 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 64,8 mm
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
    • Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 43 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico