DCM 160-080-20A-5D Telo svedra z držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3200453
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3200453
EAN/GTIN 7291075101478
Številka proizvajalca 3200453
L-število L24040 1056

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, rezalni premer (DC) 16 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 16.0, skupna dolžina (OAL) 152 mm, efektivna dolžina (LU) 80 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 25 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 16,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 16 mm
  • Premer snopa (DF) 25 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 99,09 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 16,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 160-SG
  • Skupna dolžina (OAL) 152 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,91 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 102 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 80 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico