DCM 150-075-20A-5D Telo svedra z držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3200452
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3200452
EAN/GTIN 7291075101461
Številka proizvajalca 3200452
L-število L24040 1049

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, rezalni premer (DC) 15 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 15.0, skupna dolžina (OAL) 145,7 mm, efektivna dolžina (LU) 75 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 25 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 15 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 15,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 15 mm
  • Premer snopa (DF) 25 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 92,97 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 15,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 150-SG
  • Skupna dolžina (OAL) 145,7 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,73 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 95,7 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 75 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico