Držalo za zunanje struženje desno, HSK-T, ⌀ držala / velikost ploščice: 63/11HPmm

Št. art.: 320040 63/11HP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-3
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 63 mm
Trn za rezkarje HSK-T
Vrsta uporabe desno
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 70 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min 80 mm
Osni zamik konic f 45 mm
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 11T3..
Nadomestni del S05
Vrsta držala Votli konus
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 320040 63/11HP
EAN/GTIN 2050002004702
Številka proizvajalca HA6.KDB.RHA.070-HP

Opis

Opomba:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.
Primerno visokotlačno šobo art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.