{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala | 40 mm | |
Velikost ploščice | 15 | |
Trn za rezkarje | HSK-T | |
Vrsta uporabe | levi | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | |
Notranje hlajenje | da | |
Previsna dolžina A | 55 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min | 50 mm | |
Osni zamik konic f | 27 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DN.. 1506.. | |
Rezervni del | P05 | |
Celotna dolžina | 77 mm | |
Vrsta držala | Votli konus | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 320036 40/15HP | |
EAN/GTIN | 2050002039650 | |
Številka proizvajalca | HA4.PDF.RJA.055-HP |