Držalo za zunanje struženje levo 63/16HP mm

Št. art.: 320016 63/16HP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-3
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala 63 mm
    Velikost ploščice 16
    Trn za rezkarje HSK-T
    Vrsta uporabe levi
    Standard vpenjalnega trna ISO 12164-3
    z notranjim hlajenjem da
    Previsna dolžina A 70 mm
    Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min 80 mm
    Osni zamik konic f 45 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1606..
    Nadomestni del P02
    Vrsta držala Votli konus
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 320016 63/16HP
    EAN/GTIN 2050001771889
    Številka proizvajalca HA6.PCE.LLA.070HP

    Opis

    Opomba:

    Primerno visokotlačno šobo art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.
    Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico