Nastavitvene klešče

Št. art.: 32 11 135
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Justirne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 32 11 135
EAN/GTIN 4003773035091
Številka proizvajalca 32 11 135
L-število L70010 704

Opis

Opis:

  • za prijemanje sestavnih delov in žic majhnih premerov ter za upogibanje kontaktnih in relejnih vzmeti
  • polirane površine za oprijem
  • Robovi so skrbno odrezani

Lastnosti:

  • Debelina čeljusti (na spoju) (D): 7,0 mm
  • Širina konice (E): 1,0 mm
  • Debelina konice (F): 1,5 mm
  • Dolžina čeljusti (B): 34,0 mm
  • Širina glave (A): 12,5 mm
  • črno atramentirane
  • s prevleko iz umetne mase
  • polirane

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico