{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ D | 16 mm | |
Zunanji ⌀ D1 | 25 mm | |
Dolžina držala L1 | 13,5 mm | |
L2 | 48 mm | |
L3 | 80 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Vreteno za visoke hitrosti |
Številka izdelka | 319991 TBL | |
EAN/GTIN | 2050001960696 | |
Številka proizvajalca | TBE1304 |