{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ D | 16 mm | |
Zunanji ⌀ D1 | 25,5 mm | |
Dolžina držala L1 | 13,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
L3 | 70 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Vrsta izdelka | Vreteno za visoke hitrosti |
Številka izdelka | 319991 TB90 | |
EAN/GTIN | 4045197911476 | |
Številka proizvajalca | 106783 |