Gnano orodje, radialno, standardni priključek 30-25-LIK

Št. art.: 319987 30-25-LIK
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje ER25
Velikost VDI 30
Vpenjanje orodja ER25
l1 134 mm
b1 84 mm
b2 50 mm
h1 68 mm
x 100 mm
Hlajenje interno
Vrsta izdelka Gnana orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319987 30-25-LIK
EAN/GTIN 4067263265924
Številka proizvajalca 319987 30-25-LIK

Opis

Izvedba:

Za uporabo na vseh CNC-stružnicah DMG Gildemeister CTX z revolverjem Sauter. Pogonska sklopka DIN 5480. Vpenjanje orodij v gnano orodje z ER-vpenjalno stročnico z zunanjo matico ali sistemom za hitro menjavo VARIA VX z licenco EWS. Zunanje hlajenje z inovativnim upravljanjem hladilne tekočine, notranje hlajenje preko orodja centralno skozi vreteno. Maksimalno število vrtljajev 8000 min-1.
Uporaba na zvezdastem revolverju. Leva izvedba, torej za obdelavo v smeri vretena. Prenos 1 : 1. Izvedba z notranjim hlajenjem (internim) maks. 70 barov.
Izvedba IK – keramično tesnjenje, tlaki do 70 barov, možnost povsem suhega teka.
Standardna letev za usmerjanje (priključna).

Prednosti:

  • Zasnova je optimizirana za težo in geometrijo.
  • Zanesljivost procesa zaradi visokokakovostnih komponent, trpežnost.
  • Prenos velikih vrtilnih momentov.
  • 100-odstoten nadzor – vsako gnano orodje opravi program vtekanja.
  • Notranje hlajenje: posebej razvito in patentirano tesnilo.

Uporaba:

Čim več korakov odrezovanja v enem vpetju. Pri pomanjkanju prostora (razpoložljiva vpenjalna mesta) v revolverju.

Primerno za:

DMG Gildemeister CTX. Deloma Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. z DIN 5480.

Obseg dobave:

Gnano orodje za vpenjalne stročnice: vklj. z vpenjalno matico in objemnim ključem. Gnano orodje VARIA VX: vklj. z vpenjalnim ključem.

Dodatni pribor:

Primerni vložki Varia VX art. 319802319888, adapter za hitro menjavo ER art. 319761319781, ER vpenjalne stročnice art. 308941 – 309878, ER vpenjalni ključ art. 309680309745. Momentni izvijač št. 211750 vel. 5,7.

Opomba:

  • Nadaljnji tipi pogona (npr. DIN 5482), prevodi, meritve, BMT itd. po ponudbi: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Orodja IK (notranje hlajenje) s suhim tekom, filtriranje hladilne sredstva < 50 µm.
  • Priporočilo: izvedba VARIA VX se uporablja z momentnim orodjem (maks. 6 Nm).
  • Za zahtevno rezkanje se po ponudbi priporoča različica s stožčastim valjčnim ležajem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico