{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
x | 95 mm | |
L1 | 64 mm | |
L2 | 64 mm | |
b2 | 52,5 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 94 mm | |
Za tip stroja | Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon | |
Vrsta izdelka | Držalo za stružni nož |
Številka izdelka | 319886 55/D | |
EAN/GTIN | 4045197877413 | |
Številka proizvajalca | 319886 55/D |