{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 10 mm | |
Trn za rezkarje | V3 | |
Previsna dolžina A | 26 mm | |
Zunanji ⌀ D | 42 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 319821 10 | |
EAN/GTIN | 4045197317629 | |
Številka proizvajalca | 27.V310WNL26 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držalo za sveder za vrtanje v polno VARIA 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
235,50 €
110,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
152,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | V3 | |
Previsna dolžina A | 26 | |
Zunanji ⌀ D | 42 | 20 |
Celotna dolžina L | 150 | |
L1 | 40 | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 10 | 10 |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |