{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ D1 | 25 mm | |
⌀ D2 | 71 mm | |
Izravnava dolžine na tlak | 4 mm | |
Izravnava dolžine na vlek | 12 mm | |
Dolžina L | 47,2 mm | |
Vrsta izdelka | Držalo za navojno čeljust |
Številka izdelka | 319790 25 | |
EAN/GTIN | 4062406239831 | |
Številka proizvajalca | 319790 25 |