Adapter za hitro menjavo, rezkar z navojem za notranjo matico ER25 M10

Št. art.: 319779 M10
Popust
101,50 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    z notranjim hlajenjem da
    Natančnost krožnega teka ≤ 3
    Zunanji ⌀ D 41 mm
    Previsna dolžina A 14,9 mm
    Vrsta izdelka Hitrovpenjalni adapter

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 319779 M10
    EAN/GTIN 4062406343699
    Številka proizvajalca 319779 M10

    Opis

    Izvedba:

    • Dvodelna izvedba iz osnovnega telesa in precizne vpenjalne matice.
    • Iz kakovostnega orodnega jekla, vse funkcijske površine so kaljene in predelane.

    Prednosti:

    Sistem za hitro menjavo gnanih orodij (AGW) z izjemno preprostim upravljanjem. Priprava adapterja za hitro menjavo z orodjem in menjava prek gnanih orodij. Vpenjalna matica s krogličnim uležajenjem.
    Vsestransko prilagodljiva uporaba:
    • Hitra in preprosta menjava adapterjev pri vstavljenem gnanem orodju.
    • Primerno za vsa gnana orodja različnih proizvajalcev s priključkom za ER-vpenjalne stročnice.

    Uporaba:

    Za vrtanje in rezkanje pri gnanih orodjih s priključkom za ER-vpenjalne stročnice.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico