{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | |
Previsna dolžina A | 19,5 mm | |
⌀ D2 | 41 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 59 mm | |
Širina B | 50 mm | |
Navoj M | M22×1 | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 319751 16 | |
EAN/GTIN | 4062406254513 | |
Številka proizvajalca | 319751 16 |