Držalo za orodje s koničnim vpenjalom oblika F, VDI 30, za MK-držalo: 2

Št. art.: 319741 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za MK-držalo Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika F
za morsekonusno držalo 2
Velikost VDI VDI 30
h1 28 mm
h2 30 mm
⌀ zveze d2 68 mm
d3 17,78 mm
l1 27 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 30
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319741 2
EAN/GTIN 4062406423100
Številka proizvajalca 319741 2

Opis

Uporaba:

Za orodja z morsekonusnim držalom.

Standard:

DIN ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico