{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izravnava dolžine na tlak | 0,2 mm | |
Izravnava dolžine na vlek | 1 mm | |
Zunanji ⌀ glave D | 60 mm | |
Previsna dolžina L | 67 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | |
Vrsta izdelka | VDI-glava za vrezovanje navoja |
Številka izdelka | 319737 30 | |
EAN/GTIN | 4062406229689 | |
Številka proizvajalca | 319737 30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, sinhrona M6 − M20 30 mm
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
261,00 €
116,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
253,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
289,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
222,00 €
97,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Previsna dolžina L | 67 mm | 61,5 mm | 86 mm | 46 mm |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Zunanji ⌀ glave D | 60 mm | 38 mm | 54 mm | 43 mm |
Izravnava dolžine na tlak | 0,2 mm | 7 mm | 12 mm | 0,2 mm |
Izravnava dolžine na vlek | 1 mm | 7 mm | 12 mm | 1 mm |
⌀ držala d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
Vrsta izdelka | VDI-glava za vrezovanje navoja | VDI-glava za vrezovanje navoja | VDI-glava za vrezovanje navoja | VDI-glava za vrezovanje navoja |