{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
x | 100 mm | |
l1 | 125 mm | |
b1 | 35 mm | |
b2 | 35 mm | |
h1 | 64 mm | |
Hlajenje | interno/eksterno | |
Velikost VDI | 30 | |
Vrsta izdelka | Držalo za stružni nož |
Številka izdelka | 319734 30-32-100 | |
EAN/GTIN | 4067263962458 | |
Številka proizvajalca | 319734 30-32-100 |