F90LN D2.00-05-.75-R-N15 Rezkar za čelno rezkanje pod kotom 90° s ploščico LN1506. Tangencialno nameščene ploščice

Št. art.: 3197232
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3197232
EAN/GTIN 7291075231298
Številka proizvajalca 3197232
L-število L23980 3132

Opis

Opis:

  • Rezkar za čelno rezkanje, vogalni rezkar z WSP
  • Premer pritrditve, stran stroja (DCONMS): 3/4″
  • Premer (DC/DCX): 2″
  • Število rezalnih teles (CICT): 5
  • Premer nastavka (DHUB): 1,85″
  • Vseobsežna dolžina (OAL): 1,57″.

Lastnosti:

  • Nacin Arbor Style A
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 2″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Število rezalnih elementov (CICT): 5
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.551″
  • Premer pesta (DHUB): 1.85″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Celotna dolžina (OAL): 1.57″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 Degrees

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico