Kratka vpenjalna vrtalna glava 1-16 mm

Št. art.: 319715 1-16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalna širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 1 mm - 16 mm
Velikost VDI VDI 30
Zunanji ⌀ glave d1 50,5 mm
Prevesna dolžina l1 90 mm
Vpenjalni ključ TX25
Barvna koda VDI-držala VDI 30
Vrsta izdelka VDI-kratka vpenjalna vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319715 1-16
EAN/GTIN 4045197932037
Številka proizvajalca 319715 1-16

Opis

Izvedba:

  • Dovajanje hladilne tekočine prek izvrtine za indeksiranje.
  • Maksimalni tlak hladilne tekočine 50 barov.
  • Tip GARANT z vpenjalnim ključem Torx® za večjo moč.

Uporaba:

Na NC-stružnicah in obdelovalnih centrih.

Standard:

DIN ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico