{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala d1 | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Adapter za prijemalo za palice |
Številka izdelka | 319707 30 | |
EAN/GTIN | 4045197720597 | |
Številka proizvajalca | 319707 30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Adapter za prijemalo za palice 30 mm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
66,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
288,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina B | 50 mm | |
Višina H | 20 mm | |
Dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala d1 | 30 mm | 30 mm |
Vrsta izdelka | Adapter za prijemalo za palice | Adapter za prijemalo za palice |