SOF45 8/16-D6.0-12-2.0-R Prilagodljivi sistem za plano rezkanje za 8-kotne, kvadratne in okrogle obračalne rezalne ploščice z različnimi nastavnimi koti

Št. art.: 3196820
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 800 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3196820
EAN/GTIN 7291075232479
Številka proizvajalca 3196820
L-število L23980 1585

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 6,315″, rezanje element Count (CICT) 12, premer pesta (DHUB) 3,94 ″, skupna dolžina (OAL) 1,48″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
  • Premer rezanja (DC): 6″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 6,315″
  • Največji premer rezanja (DCX): 6,315″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 12
  • Največja globina reza (APMX): 0,114″
  • Premer pesta (DHUB): 3,94″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ONHU 050500-PL
  • Skupna dolžina (OAL): 1,48″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 800 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico