T490 FLN D050-06-22-R-13 90° rezkar za plano rezkanje za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi dolžine 13 mm

Št. art.: 3195768
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3195768
EAN/GTIN 7291075240962
Številka proizvajalca 3195768
L-število L23980 78

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje, rezkar za rezkanje vogalov s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 50 mm, število rezalnih robov (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 47 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Premer (DC/DCX) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 12,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 47 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico