T490LNK-D50-105-3-BT50-13 Vijačni rezkarji z BT MAS-403 v izvedbi s strmim stožcem za tangencialno nameščene obračalne rezalne ploščice T490 LNMT/HT 13...

Št. art.: 3195708
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3195708
EAN/GTIN 7291075300543
Številka proizvajalca 3195708
L-število L23980 222

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčno površino, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 100 mm, premer rezanja (DC) 50 mm, število rezalnih elementov (CICT) 27, dolžina reza maks. (APMX) 105 mm, št. rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 269,8 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 100 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 27
  • Dolžina reza maks (APMX) 105 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 269,8 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico