ER-vpenjalna stročnica z zapiralom, Za ER-vpenjalno stročnico: 25

Št. art.: 319518 25
Popust
7,35 €
Price per 1 kos
Cena velja do 19. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
378 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za ER-vpenjalno stročnico Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319518 25
EAN/GTIN 4062406398705
Številka proizvajalca 319518 25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vpenjalna stročnica iz umetne mase iz POM.

Uporaba:

Za zatesnitev gnanega orodja z vmesnikom ER-vpenjalne stročnice.

Izvedba:

⌀ D: 26 mm
L: 34 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico