{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | E | |
za ER-vpenjalne stročnice | 32 | |
Velikost VDI | VDI 40 | |
primerne vpenjalne stročnice | 470 E (ER 32) | |
Vpenjalno območje d2 | 2 mm - 20 mm | |
d6 | 83 mm | |
d10 | 50 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 49 mm | |
l9 | 62 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | |
Vrsta izdelka | VDI-držalo za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 319515 32 | |
EAN/GTIN | 4062406423070 | |
Številka proizvajalca | 319515 32 |