{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | E | |
za ER-vpenjalne stročnice | 25 | |
Velikost VDI | VDI 30 | |
primerne vpenjalne stročnice | 430 E (ER 25) | |
Vpenjalno območje d2 | 1 mm - 16 mm | |
d6 | 68 mm | |
d10 | 42 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 45 mm | |
l9 | 57 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | |
Vrsta izdelka | VDI-držalo za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 319512 25 | |
EAN/GTIN | 4062406423056 | |
Številka proizvajalca | 319512 25 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |