Držalo za OZ-vpenjalne stročnice oblika E3 1,5-25

Št. art.: 319501 1,5-25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika E
Velikost VDI VDI 30
primerne vpenjalne stročnice 462 E
Vpenjalno območje d2 2 mm - 25 mm
⌀ zveze d6 68 mm
Zunanji ⌀ d10 60 mm
l3 22 mm
l8 59 mm
l9 75 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 30
Vrsta izdelka VDI-držalo za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319501 1,5-25
EAN/GTIN 4062406422707

Opis

Uporaba:

Pretežno za vrtanje in centriranje.

Standard:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.