Stabilizator nožev za notranje struženje 7×D maxi, Velikost držala: 10R

Št. art.: 319469 10R
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 7×D
  • Nihanje: z dušenjem

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer rezanja desno
Vpenjalni ⌀ D1 10 mm
⌀ držala D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Prevesna dolžina L1 70 mm
Dolžina držala Ls 53 mm
Celotna dolžina L2 129 mm
Radij R 1,2 mm
C 1 mm
Osni zamik Z 14 mm
Globina notranjega struženja do 7×D
Nihanje z dušenjem
Vrsta izdelka Stabilizator nožev za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319469 10R
EAN/GTIN 4062406642464
Številka proizvajalca 319469 10R

Opis

Izvedba:

Osnovno telo iz kakovostnega orodnega jekla, površina in funkcijske površine kaljene.

Prednosti:

Zmanjšanje tresljajev in vibracij pri uporabi z vsemi tipi nožev za notranje struženje.

Primerno za:

Vsi običajni noži za notranje struženje.

Opomba:

Za določitev pravilne različice stabilizatorja nožev za notranje struženje obvezno izvedite preverjanje trka s pomočjo podatkov orodja Hoffmann e-Tool iz spletne trgovine eShop ali prek storitve ToolScout! Priporočljiva maksimalna previsna dolžina uporabljenih tipov nožev za notranje struženje je 3×D.
Maksimalni previs stabilizatorja vklj. z nožem za notranje struženje 10×D.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico