{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Smer rezanja | desni | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 10 mm | |
⌀ držala D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 50 mm | |
Dolžina držala Ls | 53 mm | |
Celotna dolžina L2 | 109 mm | |
Radij R | 1,2 mm | |
C | 1 mm | |
Osni zamik Z | 14 mm | |
Globina notranjega struženja do | 5×D | |
Nihanje | z dušenjem | |
Vrsta izdelka | Stabilizator nožev za notranje struženje |
Številka izdelka | 319465 10R | |
EAN/GTIN | 4062406309350 | |
Številka proizvajalca | 319465 10R |