{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 10 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
l2 | 5 mm | |
⌀ D | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 65 mm | |
Vrsta izdelka | Reducirna puša | |
Nihanje | z dušenjem |
Številka izdelka | 319431 32/10 | |
EAN/GTIN | 4067263046646 | |
Številka proizvajalca | 319431 32/10 |