H490 SM D063-60-3-27-17C Natični vijačni rezkarji za obojestranske, pravokotne rezalne ploščice H490 ANKX 17... s 4 vijačnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3194046
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3194046
EAN/GTIN 7291075257595
Številka proizvajalca 3194046
L-število L23980 213

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčno površino, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 59,4 mm, premer rezanja (DC) 63 mm, število rezalnih elementov (CICT) 12, dolžina reza maks. (APMX) 58,5 mm, št. rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 85 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 59,4 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Dolžina reza maks (APMX) 58,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 85 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico