{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | E | |
Izvrtina d2 (H7) | 20 mm | |
Velikost VDI | VDI 30 | |
d6 | 68 mm | |
l6 | 60 mm | |
l7 | 51 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | |
Navoj hladilnega kanala | M6 | |
Navoj vpenjalnega vijaka | M8 | |
Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje |
Številka izdelka | 319320 20 | |
EAN/GTIN | 4067263152255 | |
Številka proizvajalca | 319320 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držalo za notranje struženje oblika E2 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
173 kosov na zalogi
74,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
163,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | VDI 30 |
Oblika | E | E |
Velikost VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Izvrtina d2 (H7) | 20 | 20 |
l6 | 60 | 108 |
l7 | 51 | 100 |
Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje | VDI-držalo nožev za notranje struženje |