{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | E | |
Izvrtina d2 (H7) | 12 mm | |
Velikost VDI | VDI 20 | |
d8 | 40 mm | |
d6 | 50 mm | |
l6 | 50 mm | |
l7 | 41 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 20 | |
Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje |
Številka izdelka | 319300 12 | |
Številka proizvajalca | 319300 12 |