Rezkalna in stružna vpenjalna glava, PSC 63, ER-vpenjalna stročnica: 32

Št. art.: 319295 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

ER-vpenjalna stročnica Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje PSC 63
⌀ osnovnega držala d2 48 mm
Zunanji ⌀ d3 63 mm
l2 z zamenljivim adapterjem 103 mm
l2 z ER-vpenjalno stročnico 76 mm
x z zamenljivim adapterjem 89 mm
x z ER-vpenjalno stročnico 62 mm
Navoj M M40×1,5
Vrsta izdelka Hitrovpenjalni adapter

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319295 32
EAN/GTIN 4045197943736
Številka proizvajalca 319295 32

Opis

Izvedba:

Sistem za hitro menjavo nožev za notranje struženje.
Hitrovpenjalni adapterji art. 319285; 319286; 319289 se privijejo neposredno v držalo. Najtrdnejša kombinacija z najmanjšim previsom.

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z nožem za notranje struženje.

Standard:

ISO 26623-1.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico z zunanjim navojem.

Opomba:

Prednastavitev, npr. z GARANT art. 354760 VG1 ali 355010 VGBASIC z reducirnim trnom art. 354773 (tulka art. 313291 vel. 25 z dodatnim reducirnim trnom art. 319426; 319428 v vel. 40/32).
Možnost neposrednega vpenjanja ER vpenjalnih stročnic.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico