Rezkalna in stružna vpenjalna glava, HSK-T 63, ER-vpenjalna stročnica: 32

Št. art.: 319294 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

ER-vpenjalna stročnica Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje HSK-T 63
⌀ osnovnega držala d2 48 mm
Zunanji ⌀ d3 63 mm
l2 z zamenljivim adapterjem 107 mm
l2 z ER-vpenjalno stročnico 80 mm
x z zamenljivim adapterjem 81 mm
x z ER-vpenjalno stročnico 54 mm
Navoj M M40×1,5
Vrsta izdelka Hitrovpenjalni adapter

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319294 32
EAN/GTIN 4045197943729
Številka proizvajalca 319294 32

Opis

Izvedba:

Sistem za hitro menjavo nožev za notranje struženje.
Hitrovpenjalni adapterji art. 319285; 319286; 319289 se privijejo neposredno v držalo. Najtrdnejša kombinacija z najmanjšim previsom.

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z nožem za notranje struženje.

Standard:

ISO 12164-3.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico z zunanjim navojem.

Opomba:

Prednastavitev, npr. z GARANT art. 354760 VG1 ali 355010 VGBASIC z reducirnim trnom art. 354773 (tulka art. 313291 vel. 25 z dodatnim reducirnim trnom art. 319426; 319428 v vel. 40/32).
Možnost neposrednega vpenjanja ER vpenjalnih stročnic.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico