Hitrovpenjalni adapter ER25, d = 42,5, ⌀ vpenjanja: 8mm

Št. art.: 319285 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Hitrovpenjalni adapter

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319285 8
EAN/GTIN 4045197921086
Številka proizvajalca 319285 8

Opis

Izvedba:

Sistem za hitro menjavo nožev za notranje struženje.
Na vpenjalno matico z zunanjem navojem se privije hitrovpenjalni adapter za neposredno namestitev cilindrične vpenjalne tulke oziroma VDI-držala.

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z nožem za notranje struženje.

Primerno za:

Noži za notranje struženje z 1, 2 ali 3 vpenjalnimi površinami.

Obseg dobave:

Mašilni čepi za izvrtine za hladilni kanal, slepe utorne matice.

Opomba:

Prednastavitev, npr. z GARANT art. 354760 VG1 ali 355010 VGBASIC z reducirnim trnom art. 354773 (tulka art. 313291 vel. 25 z dodatnim reducirnim trnom art. 319426; 319428 v vel. 40/32).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico